{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Ţesătură | |
Fineţea ţesăturii | 59 mesh | |
Adeziv | Cauciuc natural | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,33 N/mm | |
Capacitate de întindere | 12,5 % | |
Rezistenţă la rupere | 5,8 N/mm | |
Particularitate | rezistent la UV; se rupe uşor cu mâna | |
Utilizare | Etanşare; Fixare; Legare; Fixare; Mascare; Împachetare; Lipire; Mascare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 40 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 % | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | verde | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,3 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083768 50X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242237 | |
Număr producător | 083768 50X50 |