{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | bandă adezivă 74662 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Film PE | |
Fineţea ţesăturii | 27 mesh | |
Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,44 N/mm | |
Capacitate de întindere | 19 % | |
Rezistenţă la rupere | 3 N/mm | |
Particularitate | moale şi catifelat; posibilitate de rupere cu mâna; impermeabil | |
Utilizare | Etanşare; Legare; Fixare; Împachetare; Lipire; Fixare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 60 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 35 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 70 % | |
Culoarea | gri | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 50 mm | |
Grosime | 0,215 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083602 48X50 | |
EAN / GTIN | 4063565117909 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bandă adezivă cu ţesătură, gri, Tip: 48X50
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat
12,05 €
|
La cerere
În stoc
693 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.094 livrabil imediat
|
|
Particularitate | moale şi catifelat; posibilitate de rupere cu mâna; impermeabil | se rupe uşor cu mâna | se rupe uşor cu mâna |
Capacitate de întindere | 19 % | 25 % | 25 % |
Material de suport | Film PE | Ţesătură | Ţesătură |
Rezistenţă la rupere | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Tip de bandă adezivă | unilateral | unilateral | unilateral |
Cu căptuşeală | nu | nu | nu |
Fineţea ţesăturii | 27 mesh | 32 mesh | 32 mesh |