Bandă adezivă din ţesătură, argintiu, Lăţime × lungime (mm×m): 48X50

Cod articol: 083765 48X50
(0,17 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
693 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Ţesătură
Fineţea ţesăturii 32 mesh
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forţă de lipire pe oţel 0,75 N/mm
Capacitate de întindere 25 %
Rezistenţă la rupere 3,5 N/mm
Particularitate se rupe uşor cu mâna
Utilizare Etanşare; Fixare; Legare; Fixare; Mascare; Împachetare; Lipire
Rezistent la temperaturi de până la 75 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 20 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea argintiu
Lungime 50 m
Lăţime 48 mm
Grosime 0,17 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083765 48X50
EAN / GTIN 4062406241001
Număr producător 083765 48X50

Descriere

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.
Durata de utilizare în interior şi la exterior este de până la 2 săptămâni.
Bandă din material textil adeziv Hotmelt pentru lucrări simple de lipire şi de reparaţii. Este hidrofugă datorită laminării PE. Se poate folosi pentru numeroase lucrări de acoperire şi lipire. În special pentru utilizări care impun exigenţe ridicate privind rezistenţa la rupere. Uşor de derulat, de rupt şi, în plus, rezistentă la frecare.
Utilizare universală pentru lucrări de reparaţii.

Recomandare:

Înainte de lipire, verificaţi dacă baza este adecvată.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bandă adezivă din ţesătură, argintiu, Lăţime × lungime (mm×m): 48X50

Bandă adezivă din ţesătură, argintiu, Lăţime × lungime (mm×m): 48X50

La cerere
În stoc
693 livrabil imediat
8,70 €
(0,17 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
2.094 livrabil imediat
8,70 €
(0,17 € / 1 Metre)
Particularitate se rupe uşor cu mâna se rupe uşor cu mâna
Capacitate de întindere 25 % 25 %
Material de suport Ţesătură Ţesătură
Rezistenţă la rupere 3,5 N/mm 3,5 N/mm
Tip de bandă adezivă unilateral unilateral
Cu căptuşeală nu nu
Fineţea ţesăturii 32 mesh 32 mesh

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături