{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | bandă adezivă 4662 | |
Tip de bandă adezivă | unilateral | |
Material de suport | Ţesătură | |
Fineţea ţesăturii | 27 mesh | |
Adeziv | Cauciuc natural | |
Forţă de lipire pe oţel | 0,44 N/mm | |
Capacitate de întindere | 18 % | |
Rezistenţă la rupere | 3 N/mm | |
Particularitate | moale şi catifelat; posibilitate de rupere cu mâna; impermeabil | |
Utilizare | Etanşare; Legare; Fixare; Împachetare; Lipire; Fixare | |
Rezistent la temperaturi de până la | 95 °C | |
Cu căptuşeală | nu | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 35 °C | |
umiditate depozitare | 50 % - 70 % | |
Culoarea | argintiu | |
Lungime | 50 m | |
Lăţime | 48 mm | |
Grosime | 0,23 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083600 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392954 | |
Număr producător | 04662-00086-02 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bandă adezivă cu ţesătură, argintiu, Lăţime × lungime (mm×m): 48X50
La cerere
În stoc
1.642 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
669 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.081 livrabil imediat
|
|
Particularitate | moale şi catifelat; posibilitate de rupere cu mâna; impermeabil | se rupe uşor cu mâna | se rupe uşor cu mâna |
Capacitate de întindere | 18 % | 25 % | 25 % |
Material de suport | Ţesătură | Ţesătură | Ţesătură |
Rezistenţă la rupere | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Tip de bandă adezivă | unilateral | unilateral | unilateral |
Cu căptuşeală | nu | nu | nu |
Fineţea ţesăturii | 27 mesh | 32 mesh | 32 mesh |