Pompă profesională de gresat cu racord 62 ml

Cod articol: 083557 62
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 62 ml
Presiune de lucru 250 bar
Lungimea totală 170 mm
⌀ recipientului pompei 30,5 mm
Tip racord(uri) Ascuţit
Materialul recipientului Oţel brunat
Tip produs Pompă pentru gresare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083557 62
EAN / GTIN 4024937040218
Număr producător 04021000

Descriere

Execuţie:

Prese de înaltă presiune galvanizate, de înaltă calitate, 100 % etanşe.
Domeniu de utilizare: Pentru un necesar redus de lubrifiere a vehiculelor şi maşinilor. Pentru transportul curat în cutiile de scule sau în sertarul de depzitare pentru sculele de bord din vehicule sau de pe maşini. Debit de pompare: max. 0,3 cm³/cursă. Presiune: max. 250 bar.
Recomandat pentru lubrifianţi cu o consistenţă medie (clasa 2) şi uleiuri extrem de vâscoase.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.