Pompă profesională de gresat cu racord 60 ml

Cod articol: 083557 60
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Conţinut 60 ml
    Presiune de lucru 250 bar
    Lungimea totală 170 mm
    ⌀ recipientului pompei 30,5 mm
    Tip racord(uri) Universal
    Materialul recipientului Oţel brunat
    Tip produs Pompă pentru gresare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083557 60
    EAN / GTIN 4024937600290
    Număr producător 04032

    Descriere

    Execuţie:

    Prese de înaltă presiune galvanizate, de înaltă calitate, 100 % etanşe.
    Domeniu de utilizare: Pentru un necesar redus de lubrifiere a vehiculelor şi maşinilor. Pentru transportul curat în cutiile de scule sau în sertarul de depzitare pentru sculele de bord din vehicule sau de pe maşini. Debit de pompare: max. 0,3 cm³/cursă. Presiune: max. 250 bar.
    Recomandat pentru lubrifianţi cu o consistenţă medie (clasa 2) şi uleiuri extrem de vâscoase.