{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Husă | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
presiune maximă de injectare | 459 kg | |
Greutate cu acumulator | 2,3 kg | |
Recomandat pentru dimensiunea cartuşului | 310 g | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Pompă pentru gresare |
Cod articol | 083503 C18PCG-310 | |
EAN / GTIN | 4002395001439 | |
Număr producător | 4933441310 |