Set de batoane de lipire, 20 buc. 048419

Cod articol: 083388 048419
Setați prețul 20 buc. (1,38 € / 1 Kilogramm)
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 048419
Bază chimică Etilen-acetat de vinil copolimer
Forma fix
Temperatură de topire 200 °C
Caracteristici Fără solvenţi
recomandat pentru material Sticlă; Lemn; Ceramică; Piele; Hârtie; PP
Culoarea transparent
Lungime 25 cm
Diametru baston de lipire 11 mm
Număr de piese 20
Greutate 500 g
Temperatură de depozitare 4 °C - 30 °C
Tip produs Adeziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Număr producător 048419

Descriere

Execuţie:

Batoane de adeziv cu picurare redusă ⌀ 11 mm.
Batoane transparente de lipire pentru îmbinări imperceptibile.

Adaptat pentru:

Pistol pentru lipit la cald Cod 083385 şi 083386.