{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 044930 | |
Bază chimică | Etilen-acetat de vinil | |
Forma | fix | |
Temperatură de topire | 200 °C | |
Caracteristici | Fără solvenţi | |
recomandat pentru material | ABS; Sticlă; Lemn; Ceramică; Metal; Hârtie; PC; PE; PMMA; PP | |
Culoarea | transparent | |
Lungime | 25 cm | |
Diametru baston de lipire | 11 mm | |
Număr de piese | 20 | |
Greutate | 500 g | |
Temperatură de depozitare | 4 °C - 30 °C | |
Tip produs | Adeziv |
Cod articol | 083388 044930 | |
EAN / GTIN | 4007841044930 | |
Număr producător | 44930 |