{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Timp de încălzire | 1,5 min | |
Interval de temperatură | 130 °C - 200 °C | |
⌀ maxim al batonului de lipire | 11 mm | |
Capacitate maximă de pompare | 20 g/min | |
Tip produs | Pistoale de lipit la cald |
Cod articol | 083385 84677 | |
EAN / GTIN | 4007841084677 |