{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Gluematic 5000 | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Putere absorbită | 120 W | |
Timp de încălzire | 3 min - 5 min | |
Interval de temperatură | 210 °C - 220 °C | |
⌀ maxim al batonului de lipire | 11 mm | |
Capacitate maximă de pompare | 22 g/min | |
Tip produs | Pistoale de lipit la cald |
Cod articol | 083385 332716 | |
Număr producător | 332716 | |
Producător | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |