Adeziv instant 454

Cod articol: 083351 454
(215,00 € / 100 Gram)
La cerere
În stoc
1.360 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului LOCTITE 454
    Bază chimică Etil-cianoacrilat
    Vâscozitate dinamică 150 mPas - 450 mPas
    Densitate 1,05 g/cm3
    Forma Gel
    Intervalul de temperatură -40 °C - 120 °C
    Rezistenţa manuală după 5 s - 10 s
    Caracteristici fără picurare; neretractil
    recomandat pentru material Lemn; carton; Plastic; Piele; Metal; Hârtie; materiale poroase
    Joc maxim 0,15 mm
    Rezistenţa la forfecare prin întindere 20,9 N/mm2
    Culoarea transparent
    Cantitate de umplere 3 ml
    Temperatură de depozitare 2 °C - 8 °C
    Valabilitate de la data producţiei 24 lună
    Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
    Tip produs Adeziv instant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083351 454
    EAN / GTIN 4058093008935
    Număr producător 1811334

    Descriere

    Execuţie:

    Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă şi îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidităţii aerului.

    Aplicaţie:

    Gel adeziv instantaneu universal. Recomandat pentru aproape toate materialele. Nu picură, ideal pentru aplicaţii pe suprafeţe verticale sau răsturnate.

    Notă:

    Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.