Adeziv instant 401

Cod articol: 083351 401
(178,33 € / 100 Gram)
La cerere
În stoc
2.788 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului LOCTITE 401
    Bază chimică Etil-cianoacrilat
    Vâscozitate dinamică 70 mPas - 110 mPas
    Densitate 1,05 g/cm3
    Forma lichid
    Intervalul de temperatură -40 °C - 120 °C
    Rezistenţa manuală după 3 s - 10 s
    recomandat pentru material Ţesătură; Lemn; carton; Plastic; Piele; Metal; Hârtie; Elastomer
    Joc maxim 0,15 mm
    Rezistenţa la forfecare prin întindere 20 N/mm2
    Culoarea transparent
    Cantitate de umplere 3 ml
    Temperatură de depozitare 2 °C - 8 °C
    Valabilitate de la data producţiei 24 lună
    Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
    Tip produs Adeziv instant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083351 401
    EAN / GTIN 4100630295930
    Număr producător 791472

    Descriere

    Execuţie:

    Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă şi îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidităţii aerului.

    Aplicaţie:

    Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele, de exemplu plastic, elastomeri, metale, ideal pentru hârtie, carton, lemn, piele şi textile.

    Notă:

    Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.