Bandă de etanşare din teflon GOLD

Cod articol: 083319 GOLD
(0,84 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
3.712 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GT
Bază chimică Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Intervalul de temperatură -240 °C - 260 °C
Caracteristici ignifuge; incasabile; fără lipire
Pentru tip filet Toate
Culoarea galben
Lungime 12 m
Lăţime 12 mm
Grosime 0,1 mm
Temperatură de depozitare 20 °C
Valabilitate de la data producţiei 60 lună
Tip produs Bandă de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Număr producător 6111500120012

Descriere

Execuţie:

Substanţele de etanşare înlocuiesc cânepa, benzile de etanşare şi pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi şi numeroase produse chimice. Contactul complet pe suprafeţe garantează etanşeitate de 100 %. Răsucirea sau corecturile poziţiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obişnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanţe de etanşare nu înfundă filtrele şi supapele.
Bandă de teflon extrem de solidă, etanşă şi elastică, de cea mai înaltă calitate, pentru toate tipurile de filet. Recomandat pentru propan, butan, gaz natural, benzol şi combustibil, domeniu de temperatură între −240 şi 260 °C.

Aplicaţie:

În funcţie de mediu, conductă şi dimensiunea filetului, se poate folosi până la cca. 100 bar (sunt necesare teste individuale), la 200 °C până la max. 16 bar.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 şi Cod 083392 înaintea aplicării substanţei de etanşare.