Bandă de etanşare din teflon FINE

Cod articol: 083319 FINE
(0,21 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
5.791 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FRp
Bază chimică Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Intervalul de temperatură -240 °C - 260 °C
Caracteristici ignifuge; incasabile; fără lipire
Pentru tip filet fin
Culoarea alb
Lungime 12 m
Lăţime 12 mm
Grosime 0,1 mm
Temperatură de depozitare 20 °C
Valabilitate de la data producţiei 60 lună
Tip produs Bandă de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083319 FINE
EAN / GTIN 4260205360019
Număr producător 6111200120012

Descriere

Execuţie:

Substanţele de etanşare înlocuiesc cânepa, benzile de etanşare şi pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi şi numeroase produse chimice. Contactul complet pe suprafeţe garantează etanşeitate de 100 %. Răsucirea sau corecturile poziţiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obişnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanţe de etanşare nu înfundă filtrele şi supapele.

Aplicaţie:

Bandă de etanşare pentru filet din PTFE FRp, se poate utiliza până la 3/8 inch, pentru: aer, azot, gaz până la max. 5 bar, gaz lichid, apă potabilă până la max. 16 bar până la 100 bar (la 200 °C până la max. 16 bar).

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 şi Cod 083392 înaintea aplicării substanţei de etanşare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.