{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 32-18 | |
Bază chimică | metacrilat anaerob | |
Vâscozitate dinamică | 120 mPas - 170 mPas | |
Densitate | 1,1 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 150 °C | |
Rezistenţa manuală după | 15 min - 20 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h - 6 h | |
Caracteristici | etanş; rezistenţă la vibraţii; împiedică înţepenirea | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea şuruburilor | |
Pentru mărimea de filet M până la | M12 | |
Pentru mărimea de filet în inch | 1/4 inch | |
Joc maxim | 0,1 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă scăzută | |
Moment de rupere minim | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | violet | |
Cantitate de umplere | 250 ml | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
Tip produs | Fixarea şuruburilor |
Cod articol | 083314 32-18 | |
EAN / GTIN | 8029822013083 | |
Număr producător | 32-18-250 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Adeziv pentru fixarea şuruburilor, 250 ml, Denumirea producătorului: 32-18
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
138,50 €
|
|
recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea şuruburilor | Material pentru etanşarea fileturilor; Fixarea şuruburilor; Domeniu de utilizare universal | Material pentru etanşarea fileturilor; Fixarea şuruburilor; Domeniu de utilizare universal |
Densitate | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Caracteristici | etanş; rezistenţă la vibraţii; împiedică înţepenirea | etanş; fluorescent la radiaţie UV | etanş; fluorescent la radiaţie UV |
Forma | lichid | lichid | lichid |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | 24 lună | 24 lună |
Vâscozitate dinamică | 120 mPas - 170 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas |
Tip produs | Fixarea şuruburilor | Fixarea şuruburilor | Fixarea şuruburilor |