Fixarea şuruburilor 2GP22 50 ml

Cod articol: 088060 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Bază chimică metacrilat
    Vâscozitate dinamică 800 mPas - 1.500 mPas
    Densitate 1,08 g/cm3
    Forma lichid
    Punct de aprindere 100 °C
    Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
    Rezistenţa manuală după 5 min - 10 min
    Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
    Caracteristici etanş; fluorescent la radiaţie UV
    Durabilitatea GARANT GreenPlus
    recomandat pentru material Metal
    recomandat pentru domeniu de utilizare Material pentru etanşarea fileturilor; Fixarea şuruburilor; Domeniu de utilizare universal
    Pentru tip filet Filet cu pas fin
    Pentru mărimea de filet M până la M36
    Clasă de rezistenţă rezistenţă scăzută
    Moment de rupere minim 5,5 Nm - 11,5 Nm
    Culoarea violet
    Cantitate de umplere 50 ml
    Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
    Valabilitate de la data producţiei 24 lună
    Serie GreenPlus
    Tip produs Fixarea şuruburilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 088060 50
    EAN / GTIN 4062406422790
    Număr producător 088060 50

    Descriere

    Execuţie:

    Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea şuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
    Tip 2GP22 cu rezistenţă scăzută. Vâscozitate medie. Ideal pentru îmbinări filetate uşor de demontat. Pentru asigurarea şuruburilor cu filet cu pas fin.

    Aplicaţie:

    Rezistenţă scăzută − Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

    Notă:

    Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.