{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 55-03 | |
Bază chimică | metacrilat anaerob | |
Vâscozitate dinamică | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Densitate | 1,1 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 200 °C | |
Rezistenţa manuală după | 10 min - 20 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 1 h - 3 h | |
Caracteristici | tixotrop; etanş; rezistenţă la vibraţii; împiedică înţepenirea; fără marcare | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea şuruburilor; suprafeţe uleioase | |
Pentru mărimea de filet M până la | M36 | |
Joc maxim | 0,25 mm | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
Moment de rupere minim | 18 Nm - 23 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | albastru | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
Tip produs | Fixarea şuruburilor |
Cod articol | 083313 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005211 | |
Număr producător | 55-03-050 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Adeziv pentru fixarea şuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului: 55-03
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
|
|
Bază chimică | metacrilat anaerob | metacrilat |
recomandat pentru material | Metal | Metal |
Demontare | cu sculă normală | cu sculă normală |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | rezistenţă medie |
Cantitate de umplere | 50 ml | 50 ml |
Pentru mărimea de filet M până la | M36 | M36 |
Vâscozitate dinamică | 900 mPas - 1.500 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |