Adeziv pentru fixarea şuruburilor 32-18

Cod articol: 083313 32-18
(59,40 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 32-18
Bază chimică metacrilat anaerob
Vâscozitate dinamică 120 mPas - 170 mPas
Densitate 1,1 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 150 °C
Rezistenţa manuală după 15 min - 20 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
Caracteristici etanş; rezistenţă la vibraţii; împiedică înţepenirea
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Fixarea şuruburilor; îmbinări filetate premontate
Pentru mărimea de filet M până la M12
Pentru mărimea de filet în inch 3/4 inch
Joc maxim 0,1 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă scăzută
Moment de rupere minim 6 Nm - 10 Nm
Demontare cu sculă normală
Culoarea violet
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 20 °C
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Tip produs Fixarea şuruburilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083313 32-18
EAN / GTIN 2050002005204
Număr producător 32-18-050

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută − Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).
Rezistenţă scăzută, demontare uşoară pentru toate metalele, fără marcare.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.