Adeziv pentru fixarea şuruburilor 290

Cod articol: 083301 290
(121,60 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 290
Bază chimică Dimetilacrilat ester
Vâscozitate dinamică 20 mPas - 55 mPas
Densitate 1,07 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 93,3 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 150 °C
Rezistenţa manuală după 20 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h
Caracteristici efect de capilaritate ridicat; fluorescent la radiaţie UV; etanş; toleranţă la uleiuri; rezistenţă la vibraţii; Desfacerea este posibilă cu unelte normale
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Fixarea şuruburilor; amestec pentru etanşare; porozităţi în cusăturile sudate; porozităţi în componentele metalice din fontă şi din metale sinterizate; îmbinări filetate premontate
Pentru mărimea de filet M până la M6
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 10 Nm
Demontare doar prin încălzire
Culoarea verde
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 8 °C - 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 29 lună
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Tip produs Fixarea şuruburilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083301 290
EAN / GTIN 4058093009031
Număr producător 1811336

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
Material lichid pentru fixarea şuruburilor.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).
Pentru şuruburi mici de până la M6 şi pentru fixarea ulterioară a şuruburilor.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături