Adeziv pentru fixarea şuruburilor 222_EGFD

Cod articol: 083301 222_EGFD
(124,80 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 222
Bază chimică Dimetilacrilat ester
Vâscozitate dinamică 900 mPas - 1.500 mPas
Densitate 1,08 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 150 °C
Rezistenţa manuală după 15 min
Rezistenţa la funcţionare conform 6 h
Caracteristici tixotrop; fluorescent la radiaţie UV; rezistenţă la vibraţii; împiedică înţepenirea
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Fixarea şuruburilor; amestec pentru etanşare; Domeniu de utilizare universal
Pentru mărimea de filet M până la M36
Clasă de rezistenţă rezistenţă scăzută
Moment de rupere minim 6 Nm
Demontare cu sculă normală
Culoarea violet
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 8 °C - 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Tip produs Fixarea şuruburilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083301 222_EGFD
EAN / GTIN 3255460222340
Număr producător 195743

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
Material lichid pentru fixarea şuruburilor.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).
Cu rezistenţă scăzută, demontare uşoară, recomandat pentru toate metalele, precum şi materialele pasive.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.