Dispozitiv de extracţie a şuruburilor / piuliţelor 8 mm

Cod articol: 082890 8
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lăţimea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ pe partea de antrenare 11,5 mm
Lungime 32 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Recomandat pentru şuruburi M5
Recomandat pentru lăţimea cheii 8 mm
Tip produs Extractor pentru piuliţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082890 8
EAN / GTIN 4991644046218
Număr producător 3127 8MM

Descriere

Execuţie:

Din oţel crom-molibden tare. Canalele elicoidale ascuţite agaţă şuruburile/ piuliţele şi în bolţurile blocate sau defecte şi le slăbesc. A se utiliza împreună cu clichet, mâner tip T etc. Se recomandă şi pentru profiluri rotunde sau şuruburi cu locaş hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru demontarea şuruburilor, piuliţelor şi bolţurilor blocate / defecte. Recomandat şi pentru profiluri rotunde respectiv șuruburi hexagonale.