Dispozitiv de extracţie a şuruburilor / piuliţelor 17 mm

Cod articol: 082890 17
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ pe partea de antrenare 23,5 mm
Lungime 42 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Recomandat pentru şuruburi M10
Recomandat pentru lăţimea cheii 17 mm
Tip produs Extractor pentru piuliţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082890 17
EAN / GTIN 4991644083114
Număr producător 4127 17MM

Descriere

Execuţie:

Din oţel crom-molibden tare. Canalele elicoidale ascuţite agaţă şuruburile/ piuliţele şi în bolţurile blocate sau defecte şi le slăbesc. A se utiliza împreună cu clichet, mâner tip T etc. Se recomandă şi pentru profiluri rotunde sau şuruburi cu locaş hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru demontarea şuruburilor, piuliţelor şi bolţurilor blocate / defecte. Recomandat şi pentru profiluri rotunde respectiv șuruburi hexagonale.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Recomandat pentru lăţimea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături