{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Elma Dry 300 | |
Volum | 30 l | |
Lungime dispozitiv | 568 mm | |
Lăţime dispozitiv | 347 mm | |
Înălţime dispozitiv | 322 mm | |
Lungime coş de utilizare | 475 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 475 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 270 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 195 mm | |
Putere de încălzire | 1.100 W | |
Temperatură maximă | 70 °C | |
Timp de încălzire | ~ 15 min | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Putere absorbită | 1.140 W | |
Debit volumetric aer | 320 m3/h | |
Greutate | 10,2 kg | |
Tip produs | Aparat de curățat | |
Întrerupător pornit/ oprit | da |
Cod articol | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |