{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Elma Dry 30 | |
Putere de încălzire | 480 W | |
Temperatură maximă | 70 °C | |
Timp de încălzire | ~ 15 min | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Putere absorbită | 500 W | |
Debit volumetric aer | 160 m3/h | |
Greutate | 3,6 kg | |
Tip produs | Aparat de curățat | |
Întrerupător pornit/ oprit | da |
Cod articol | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |