Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic xtra ST 50

Cod articol: 082002 50
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului xtra ST 500H
Volum 48,7 l
Lungime dispozitiv 655 mm
Lăţime dispozitiv 555 mm
Lungime coş de utilizare 255 mm
Lăţimea coşului de utilizare 230 mm
Înălţime cuvă de curăţare 480 mm
Putere de încălzire 1.400 W
Putere maximă ultrasunete 2.400 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 220 V - 240 V
Greutate 45 kg
volum de lucru recomandat 42 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082002 50
EAN / GTIN 4250004100336

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de şlefuire şi lustruire, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curăţate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Elmasonic xtra ST este aparatul cu ultrasunete pentru îndepărtarea celor mai puternice murdării și este adecvat pentru cele mai exigente solicitări în domeniul curățării industriale.
  • 2 frecvențe ultrasonice selectabile (25 kHz pentru cea mai persistentă murdărie și 45 kHz pentru curățare delicată).
  • Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.
  • Funcția puls care poate fi cuplată crește puterea de vârf cu ultrasunete.
  • Funcție dinamică (puterea ultrasunetelor poate fi mărită temporar cu până la 20%).
  • Vană robustă, sudată din oțel inoxidabil.

Livrare:

Fără coș de inserție și fără capac izolator fonic.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul potrivit poate fi găsit cu codul 082101 (Elmasonic Select), codul 082104 (Elmasonic xtra TT) și codul 082103 (Elmasonic xtra ST). Soluţie de curăţare pentru ultrasunete și substanţă de protecţie contra coroziunii pot fi găsite la 088015088019.
Capace de protecţie fonică adecvate, găsiţi la Codul 082105. Alte accesorii sunt disponibile la cerere.