Capac izolație fonică xtra ST 50

Cod articol: 082105 50
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
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
Lungimea capacului 405 mm
Lăţimea capacului 540 mm
Material oţel superior
Tip produs Capac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244

Descriere

Execuţie:

Economisiți energie și costuri prin reducerea căldurii reziduale și colectarea / reciclarea vaporilor de apă; reduceți zgomotul la curățarea cu ultrasunete; poate fi montat ulterior ca un set de auto-asamblare și poate fi fixat pe aparatul de curățare cu ultrasunete, făcând și economie de spațiu. Înălțime în stare instalată: 65 mm.

Adaptat pentru:

Capac adecvat pentru 082002 50.