Lanternă de buzunar cu LED, tip creion cu baterii PENCIL

Cod articol: 081511 PENCIL
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PLASH PENCIL
Clasă de protecţie IP IP 54
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 75 lm
Durata de iluminare 2,5 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Mini, AAAA
Lungimea totală 131 mm
⌀ cap 15 mm
Greutate 32 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081511 PENCIL
EAN / GTIN 5708997351307
Număr producător 03.5130

Descriere

Execuţie:

Lanternă tip creion cu LED de buzunar, robustă şi elegantă, din aluminiu cu clips practic de prindere, pentru utilizare profesională.
Lampă ultrasubţire tip creion, cu un ⌀ al capului de doar 15 mm.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

Găsiţi bateriile recomandate la Cod 081561 Ref. LR8D425.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.