Lanternă de buzunar cu LED, tip creion cu baterii, Tip: PEN

Cod articol: 081511 PEN
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FLASH PEN
Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 100 lm - 200 lm
Durata de iluminare 1,75 h - 3,5 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 153 mm
⌀ cap 16 mm
Greutate 62 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081511 PEN
Copiaţi
EAN / GTIN 5708997351314
Copiaţi
Număr producător 03.5131
Copiaţi
Producător SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă tip creion cu LED de buzunar, robustă şi elegantă, din aluminiu cu clips practic de prindere, pentru utilizare profesională.
Cu con luminos focusabil de la 10-60°.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite