Lanternă de frunte cu LED cu acumulator, Tip: 300

Cod articol: 081493 300
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7.028 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 100 lm
Flux luminos treapta 2 300 lm
Durata de iluminare 6 h
Durată de iluminare treapta 2 2 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Lungimea totală 78 mm
Lăţimea totală 47 mm
Greutate 111 g
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Număr producător 081493 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă pentru frunte cu LED, cu con de lumină larg, pentru o iluminare optimă a întregii zone de lucru. Pornire/oprire fără atingere, prin sistemul de senzori cu 2 trepte de iluminare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 65 staub- und strahlwassergeschützt.
  • Nach IK 07 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.