{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Flux luminos | 100 lm - 1.000 lm | |
Durata de iluminare | 1,5 h - 15 h | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 104 mm | |
Lăţimea totală | 38 mm | |
Înălţimea totală | 96 mm | |
Greutate | 250 g | |
Tip produs | Reflector |
Cod articol | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |