Minireflector cu LED 10

Cod articol: 081451 10
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului NOVA MINI
Flux luminos 100 lm - 1.000 lm
Durata de iluminare 1,5 h - 15 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,2 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 104 mm
Lăţimea totală 38 mm
Înălţimea totală 96 mm
Greutate 250 g
Tip produs Reflector

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081451 10
EAN / GTIN 5708997360101
Număr producător 03.6010

Descriere

Execuţie:

Reflector LED cu acumulator compact, cu lumină puternică, pentru utilizare mobilă. Datorită dimensiunilor compacte, poate fi utilizată ca lampă de mână. Stativul magnetic reglabil permite în plus utilizarea staţionară.
Noua funcție OptiLight pentru un flux luminos bun și o durată de iluminare optimizată. Sistemul 4-în-1 SMART Grip integrează mai multe funcții într-o singură unitate: un inel pentru o prindere sigură, un clip pentru atașare ușoară, un magnet puternic și un stativ.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb