Lanternă de buzunar cu LED cu baterii RED

Cod articol: 081437 RED
La cerere
În stoc
1.443 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Culoarea carcasei RED
Flux luminos 250 lm
Flux luminos treapta 2 100 lm
Durata de iluminare 4 h
Durată de iluminare treapta 2 12 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 3
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 143 mm
⌀ cap 27 mm
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081437 RED
EAN / GTIN 4062406087425
Număr producător 081437 RED

Descriere

Execuţie:

Lanternă cu LED de buzunar, de calitate, durabilă şi robustă, din aluminiu eloxat. Cea mai modernă tehnologie LED cu putere excepţională de iluminare.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Buton acoperit cu cauciuc.

Cu cap de lampă focalizabil.
Disponibil în diferite culori.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.