{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Funcţie de lanternă de buzunar | Focalizare | |
Zonă ATEX | Nicio zonă ATEX | |
Culoarea carcasei | GREY | |
Flux luminos | 250 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 100 lm | |
Durata de iluminare | 4 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 12 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Tip de baterii | Micro, AAA | |
Lungimea totală | 143 mm | |
⌀ cap | 27 mm | |
Se livrează cu husă şi curea | nu | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081437 GREY | |
EAN / GTIN | 4062406087401 | |
Număr producător | 081437 GREY |