{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Funcţie de lanternă de buzunar | Focalizare | |
Flux luminos | 150 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 50 lm | |
Flux luminos Boost | 250 lm | |
Durata de iluminare | 1 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 3 h | |
Durată de iluminare boost | 30 s | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Corpuri de iluminat | Lampă cu LED | |
Valoare CRI | >80 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 0,6 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Acumulator înlocuibil | da | |
Lungimea totală | 154 mm - 161 mm | |
⌀ cap | 18 mm | |
Greutate | 41 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081361 160 | |
EAN / GTIN | 4062406942564 | |
Număr producător | 081361 160 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lanternă tip creion cu LED şi cu acumulator, Tip: 160
La cerere
În stoc
993 livrabil imediat
27,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.596 livrabil imediat
44,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.225 livrabil imediat
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.897 livrabil imediat
18,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.050 livrabil imediat
59,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip acumulator | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea | Alimentare la reţea | |
Lungimea totală | 154 mm - 161 mm | 118 mm - 130 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm | |
Durata de iluminare | 1 h | 1 h | 1 h | 2 h | |
Flux luminos | 150 lm | 300 lm | 80 lm | 500 lm | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tip produs | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar | Lanternă de buzunar |