Lanternă tip creion cu LED şi cu acumulator, Tip: 120

Cod articol: 081360 120
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Flux luminos 80 lm
Flux luminos treapta 2 30 lm
Flux luminos Boost 130 lm
Durata de iluminare 1 h
Durată de iluminare treapta 2 3 h
Durată de iluminare boost 30 s
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Lampă cu LED
Valoare CRI >80
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 0,32 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Acumulator înlocuibil da
Lungimea totală 112 mm - 120 mm
⌀ cap 18 mm
Greutate 29,5 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081360 120
EAN / GTIN 4062406942557
Număr producător 081360 120
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. Comutare în 2 trepte, cu funcţie suplimentară boost, oferă o putere excelentă de iluminare, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă şi rapidă a conului de lumină.
  • Monitorizarea încărcării şi a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.
  • Durată lungă de funcţionare cu putere constantă de iluminare.
  • Mufă de încărcare USB-C.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Cu cap de lampă focalizabil.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C şi acumulator.
Cu curea de mână.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate, consultaţi Cod 081365.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Akkuwechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.