Lampă de suprafaţă cu LED 48 W

Cod articol: 081274 48
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 54
    Tensiune nominală 100 V - 240 V
    Putere absorbită 48 W
    Unghi reglabil de distribuţie a luminii 100 grad
    Flux luminos 6.000 lm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Lungimea totală 318 mm
    Lăţimea totală 117 mm
    Înălţimea totală 310 mm
    Lungimea cablului de conectare 5 m
    Greutate 3.430 g
    Tip produs Lampă de suprafaţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081274 48
    EAN / GTIN 5708997354537
    Număr producător 03.5453

    Descriere

    Execuţie:

    Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii.
    Cu mâner integrat şi cu stativ pentru montarea directă a reflectorului de şantier. Două prize cu contact de protecţie permit conectarea rapidă şi simplă a sculelor electrice fără folosirea altor cabluri.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Adaptat pentru:

    Trepied Cod 081252 Ref. 1,35-3.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături