Lampă de suprafaţă cu LED şi acumulator 18 W

Cod articol: 081266 18
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 54
    Zonă ATEX nu există
    Denumirea producătorului VEGA 1500 C+R
    Flux luminos 2.500 lm
    Flux luminos treapta 2 750 lm
    Durata de iluminare 3 h
    Alimentare cu energie Cu acumulator
    Valoare CRI 80
    Temperatură de culoare 6.500 K
    Număr de acumulatoare incluse 1
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 2,6 Ah
    Tensiunea acumulatorului 11,1 V
    Lungimea totală 288 mm
    Lăţimea totală 103 mm
    Înălţimea totală 280 mm
    Greutate 1.600 g
    Tip produs Lampă de suprafaţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 081266 18
    EAN / GTIN 5708997354513
    Număr producător 03.5451

    Descriere

    Execuţie:

    Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii.
    Cu 2 trepte de iluminare şi o durată de iluminare de până la 3 ore. Picior reglabil din oţel, acoperit cu vopsea pulbere.

    Funcţionare:

    IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Adaptat pentru:

    Trepied Cod 081252 Ref. 1,35-3.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături