Lampă de lucru cu LED şi acumulator 16

Cod articol: 081254 16
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului NOVA R
Flux luminos 200 lm - 2.000 lm
Durata de iluminare 2 h - 20 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Valoare CRI 80
Temperatură de culoare 6.000 K
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 163 mm
Lăţimea totală 63 mm
Înălţimea totală 163 mm
Greutate 790 g
Tip produs Lampă de lucru
Putere absorbită 16 W

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081254 16
EAN / GTIN 5708997354568
Număr producător 03.5456

Descriere

Execuţie:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.
  • Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în zone umede.

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcţie de dimare, rabatabil.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB şi alimentator.