Lampă de lucru cu LED şi acumulator 42

Cod articol: 081254 42
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX nu există
Denumirea producătorului NOVA 5K 42W
Flux luminos 600 lm - 6.000 lm
Durata de iluminare 1 h - 12 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Valoare CRI 80
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5,2 Ah
Tensiunea acumulatorului 11,1 V
Lungimea totală 275 mm
Lăţimea totală 92 mm
Înălţimea totală 275 mm
Greutate 2.600 g
Tip produs Lampă de lucru
Putere absorbită 42 W

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Număr producător 03.5443

Descriere

Execuţie:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la şocuri şi muchie de protecţie din cauciuc.
  • Lumină slabă, cu puţine umbre, fără efect de orbire şi cu dezvoltare redusă de căldură.
  • Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.
  • Aprobate pentru utilizarea în aer liber şi în zone umede.

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcţie de dimare, rabatabil.
Datorită sistemului Dual şi reflectorului mobil cu acumulator, poate fi folosit şi drept cablu de alimentare. Afişare a nivelului de încărcare, afişare a timpului de funcţionare rămas, dimabil în 5 trepte.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv încărcător.