{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 44 | |
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
Tip | 40B | |
Tensiune de reţea | 250 V | |
Putere nominală (desfăşurat) | 3500 (16 A) W | |
Clasa cablului | H07BQ-F | |
Structura cablului | 3G1,5 | |
Materialul cablului | Cablu Panzer | |
Carcasă materiale | Plastic | |
Lungimea cablului | 40 m | |
Număr de prize | 3 | |
Sistem de diagnoză disponibil | da | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Tambur pentru cabluri |
Cod articol | 081125 40B | |
Număr producător | K2Y40QTF000 |