Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tambur pentru cablu, din plastic, Tip: 25N

Cod articol: 081125 25N
  • Clasă de protecţie IP: IP 44
  • Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii: Categoria 2 (K2) conform BGI

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii Categoria 2 (K2) conform BGI
Putere nominală (desfăşurat) 3500 (16A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 3G1,5
Materialul cablului Neopren
Carcasă materiale Plastic
Lungimea cablului 25 m
Număr de prize 3
Sistem de diagnoză disponibil da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Tambur pentru cabluri

Identificare și clasificare

Cod articol 081125 25N
Număr producător K1Y25NTF000
Producător HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizare constantă în aer liber. Conform DGUV I 203-005 (fost BGI 600).

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.