{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material | Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester | |
Presiune maximă de lucru | 15 bar | |
⌀ exterior al furtunului | 15 mm | |
⌀ interior al furtunului | 9 mm | |
Lungimea furtunului | 50 m | |
Culoarea | transparent | |
Interval de temperatură | -15 °C - 60 °C | |
Aviz produse alimentare (VO/2011) | da | |
Tip produs | Furtun |
Cod articol |
080042 9
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
3506110929738
Copiaţi |
|
Număr producător |
092973
Copiaţi |
|
Producător | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |