Furtun cu inserţie textilă transparent, PVC 13 mm

Cod articol: 080042 13
(2,95 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Furtun din PVC cu trei straturi, cu ranforsare din fibre de poliester
Presiune maximă de lucru 15 bar
⌀ exterior al furtunului 20 mm
⌀ interior al furtunului 13 mm
Lungimea furtunului 50 m
Culoarea transparent
Interval de temperatură -15 °C - 60 °C
Aviz produse alimentare (VO/2011) da
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Număr producător 093821

Descriere

Execuţie:

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la −15 °C până la 60 °C.
Furtun TCN-AL flexibil, rezistent la presiune şi durabil. Rezistenţă chimică ridicată. Presiune de lucru 15 bar. Cu aprobare pentru alimente (VO/2011 - Categoria A/B/C).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.