Unitate de întreţinere montată din 2 piese 3/8 inch

Cod articol: 080015 3/8
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ filet interior (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţimea (H) 196 mm
    Lungimea totală (L) ca unitate de întreţinere din 2 piese 93 mm
    ⌀ filet interior 3/8 inch
    Tip produs Unitate de întreţinere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 080015 3/8
    EAN / GTIN 4047322244817
    Număr producător 120977

    Descriere

    Execuţie:

    Unitate de întreţinere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru. Domeniul de reglare 0,5 − 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.
    Unitate de întreţinere din 2 componente montată, cu reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru.

    Avantaj:

    Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

    Aplicaţie:

    Pentru echipamente cu funcţionare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS şi JWL.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături