Unitate de întreţinere montată din 2 piese 1/4 inch

Cod articol: 080015 1/4
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea (H) 190 mm
Lungimea totală (L) ca unitate de întreţinere din 2 piese 93 mm
⌀ filet interior 1/4 inch
Tip produs Unitate de întreţinere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Număr producător 120976

Descriere

Execuţie:

Unitate de întreţinere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru. Domeniul de reglare 0,5 − 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.
Unitate de întreţinere din 2 componente montată, cu reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei), etc.

Aplicaţie:

Pentru echipamente cu funcţionare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS şi JWL.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb