{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Denumirea producătorului | 180/5W | |
Putere absorbită | 1,1 kW | |
Presiune maximă (aer) | 8 bar | |
Debit maxim aer aspirat | 160 l/min | |
Debit maxim aer furnizat | 90 l/min | |
Volumul recipientului sub presiune | 5 l | |
Greutate | 16 kg | |
Lungime | 370 mm | |
Lăţime | 395 mm | |
Înălţime | 286 mm | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Tip produs | Compresor |
Cod articol | 079842 180/5W | |
EAN / GTIN | 4007430244406 |