{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Pneumatic | |
Denumirea producătorului | 400/50D | |
Putere absorbită | 2,2 kW | |
Presiune maximă (aer) | 10 bar | |
Debit maxim aer aspirat | 400 l/min | |
Debit maxim aer furnizat | 360 l/min | |
Volumul recipientului sub presiune | 50 l | |
Greutate | 73 kg | |
Lungime | 1.050 mm | |
Lăţime | 410 mm | |
Înălţime | 817 mm | |
Tensiune de reţea | 380-415 V | |
Tip produs | Compresor |
Cod articol | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |