Compresor de atelier I.COMP3

Cod articol: 079841 I.COMP3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului i.Comp 3
Putere absorbită 1,5 kW
Turaţie maximă 3.200 min-1
Presiune maximă (aer) 11 bar
Debit maxim aer aspirat 265 l/min
Debit maxim aer furnizat 160 l/min
Volumul recipientului sub presiune 117 l
Greutate 29 kg
Zgomot de lucru 97 dB(A)
Lungime 440 mm
Lăţime 570 mm
Înălţime 1.050 mm
Tensiune de reţea 240 V
Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079841 I.COMP3
Număr producător 1.9053.1

Descriere

Execuţie:

Supape rezistente la coroziune, răcire extrem de eficientă, componente de transmisie cu putere de întreţinere, containere protejate la coroziune; cel puţin 10 ani garanţie de înlocuire a pieselor de schimb. Eficienţă ridicată pentru costuri de exploatare reduse.
Compresor de atelier mobil, tractabil, fără ulei, ce nu necesită întreţinere.
  • Aer comprimat fără ulei.
  • Uşor de transportat.
  • Utilizare universală.
  • Preselectare integrată a presiunii şi variaţie continuă a turaţiei.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte compresoare de atelier.