{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 210/10W | |
Putere absorbită | 1,1 kW | |
Presiune maximă (aer) | 10 bar | |
Debit maxim aer aspirat | 210 l/min | |
Debit maxim aer furnizat | 140 l/min | |
Volumul recipientului sub presiune | 10 l | |
Greutate | 29 kg | |
Lungime | 420 mm | |
Lăţime | 370 mm | |
Înălţime | 650 mm | |
Tensiune de reţea | 230 V | |
Tip produs | Compresor |
Cod articol | 079841 210/10W | |
EAN / GTIN | 2050001676542 | |
Număr producător | 210/10W |